| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1743718 Herst.-Nr.: 1714 235 110 XL-XL EAN/GTIN: 4055301139306 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22305971XL, T-Shirt Eigenschaften: , 234 = uni Farbe, 235 = space Farbe , Länge 70 cm , Modern fit , Stretch für optimalen Tragekomfort Material: 85 % Baumwolle, 12 % Polyester, 3 % Elasthan, 190 g/m², Fabrikat: BP |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,45* | € 13,59* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,63* | € 14,93* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,70* | € 15,14* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 12,16* | € 17,18* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,10* | € 18,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|