Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1743867 Herst.-Nr.: 7100216617 EAN/GTIN: 4054596775534 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2250895000, 3M™ Vollsichtbrille »6000« Eigenschaften: , Vollsicht-Schutzbrille mit Großprofil , Verbessertes Leistungsverhalten in feuchten und dunstigen Umgebungen , Durch indirekte Belüftung, weniger Beschlag , Luftzirkulation , Längere Lebensdauer, durch Antikratz-Beschichtung (3M™ Scotchgard™) , Schutz vor großen Staubpartikeln (3) , Schutz vor Flüssigkeitstropfen (4) Zulassung/Norm: EN 168, Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 BT KN, Rahmenkennzeichnung: 3M EN 166 3 4 BT Gewicht: 114 g Scheibenfarbe: klar Rahmenfarbe: grün, Fabrikat: 3M |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, VOLLSICHTBRILLE |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,91* | € 21,49* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 18,01* | € 22,03* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 19,40* | € 23,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,97* | € 25,15* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,21* | € 27,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|