| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1744019 Herst.-Nr.: 71355_369-S EAN/GTIN: 7040058031512 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
223182200S, Warn-Winterjacke »UC-ME« Eigenschaften: , Abnehmbare und helmkompatible Kapuze, vertikal und horizontal verstellbar , Keine Schulternähte , Gepolsterter Kragen für zusätzlichen Komfort , Gebürstetes Polyester an Krageninnenseite , Mit YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz , Napoleontasche ermöglicht Zugang ohne Öffnen der Jacke , Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen und gebürstetem Futter , Vorgeformte Ärmel , Verstellbare Bündchen , Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischemKordelzug sowie Einschubtaschen , Mit Schlaufe für Ausweis oder ID-Karten , Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort Material: 100 % Polyester 210 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343:2019 Klasse 3,1, EN 342:2017 Icler 0,333 m²K/W(B)(2,15 clo), EN 342:2017 in Kombination mit 71455 und 71456, EN 342:2017, Luftdurchlässigkeitsklasse 3, Fabrikat: Helly Hansen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterbaujacke schwarz, kälteschutzjacke, Warn-Winterjacke, WARN-WINTERJACKE, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,54* | € 124,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 100,14* | € 124,73* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,57* | € 124,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,77* | € 130,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,40* | € 158,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|