Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22317732XL, Winterjacke »ALNA 2.0« Eigenschaften: , Luftdurchlässigkeitsklasse 3 , Vollständig verschweißte Konstruktion , Gute Sichtbarkeit , Life Pocket™ , Life Pocket™ für Tablets , Keine Schulternähte , Abnehmbare Kapuze , Vertikal und horizontal verstellbare Kapuze , Helmkompatible Kapuze , Gepolsterter Kragen für zusätzlichen Komfort , Gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite , YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz , Brusttasche mit YKK® Reißverschluss , Schlaufe für Ausweis oder Karten ,Tablet-Tasche mit YKK® Reißverschluss , Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen , Einschubtaschen mit gebürstetem Futter , YKK® Reißverschluss zur Belüftung im Achselbereich , Modischer Reißverschluss , Vorgeformte Ellenbogen für optimale Bewegungsfreiheit , Verstellbare Bündchen , Handgelenkmanschetten , Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischem , Kordelzug sowie Einschubtaschen , Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort Material: , Hauptmaterial: 100 % Polyester, 215 g/m² ,Zweites Hauptmaterial: 100 % Polyamid, 235 g/m² , Futter: 100 % Polyamid, 58 g/m² , Isolierung: 80% recyceltes Polyester, 20% Polyester, 133 g/m² am Rumpf, 80 g/m² an Ärmeln und Kapuze Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Kl. 3: Größe M, EN ISO 2047:20131 Kl. 2: Größe XS–S, EN 343:2019 4,1, EN 342:2017 0,324 m²K/W(B) (2,09 clo), Fabrikat: Helly Hansen |