| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1744273 Herst.-Nr.: 4-750-46 EAN/GTIN: 4260108681747 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210018046, Sicherheitshalbschuh »Allround Aqua Low«, S7L Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2022, S7L Ausführung: ,Wasserdicht , Mit Klimamembran , Gepolsterte Faltlasche , Umlaufender Stoßschutz , Dämpfung Anti Shock Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett Sohle: Vibram Dynamic Red (TPU/PU) Material:Veloursleder/CODURA® Sicherheit: Stahlkappe und durchtrittsichere Synthetiksohle, Fabrikat: Lupriflex |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, schutzschuhe s3, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,87* | € 87,97* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,94* | € 87,98* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,26* | € 89,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 79,08* | € 95,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,50* | € 98,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|