| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1744342 Herst.-Nr.: 74661CD1/46-46 EAN/GTIN: 4332163282877 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210055046, Sicherheitshalbschuh »Imola«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 SRC Ausführung: , Mit innovativem BOA-Schnellverschluss , Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung, zweifarbig Material: Dakar-Leder Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle, Fabrikat: Grisport Weitere Informationen: | | Weite: | 10,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, schutzschuhe s3, grisport®, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 70,37* | € 89,90* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,82* | € 90,52* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,29* | € 93,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,03* | € 94,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 78,38* | € 96,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|