Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210353039, Sandale 3800R Respiro, S1 SRB, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-1744389
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     3800R/39-39
EAN/GTIN:
     6408487504549
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210353039, Sicherheitssandale »JALAS® 3800R RESPIRO«, S1 SRB ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRB Ausführung: , Klettverschluss , Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® (entspricht IEC 61340-5-1 ESD) , Gepolsterte Schaftkante , Stabilizator , Antistatisch , SRB-Rutschhemmung , Atmungsaktiv , Ventilierende Belüftungslöcher , Beständigkeit gegen Öle Fußbett: Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® Sohle: PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, TPU-Laufsohle, rutschhemmend Material: PU-beschichtetes Leder/Mikrofaser, Innenfutter Polyester, Polyamid Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Fabrikat: Jalas
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,42*
€ 114,64*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 90,50*
€ 114,68*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,71*
€ 117,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 93,38*
€ 119,45*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,22*
€ 119,7475*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,51*
€ 139,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,27*
€ 139,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,32*
€ 137,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,35*
€ 127,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,71*
€ 115,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-39
ab € 16,05*
Zubehör
Ejendals
8202 39
ab € 25,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.