| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1744398 Herst.-Nr.: 3700R/36-36 EAN/GTIN: 6408487504631 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210354036, Sicherheitshalbschuh »JALAS® 3700R RESPIRO«, S2 SRB ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S2 SRB Ausführung: , Verschluss über Schnürsenkel , Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® (entspricht IEC 61340-5-1 ESD) , Gepolsterte Schaftkante , Stabilizator , Antistatisch , SRB-Rutschhemmung , Atmungsaktiv , Ventilierende Belüftungslöcher , Beständigkeit gegen Öle , Wasserabweisend Fußbett: Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® Sohle: PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk ,TPU-Laufsohle Material: Oberflächenmaterial PU-beschichtetes Leder und Nubuk, Textil/Innenfutter aus Polyester und Polyamid Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Fabrikat: Jalas |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, jalas sicherheitsschuhe, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,30* | € 118,30* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,84* | € 118,34* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 100,58* | € 120,02* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,34* | € 121,72* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,36* | € 123,6075* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|