| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1744463 Herst.-Nr.: 7148/46-46 EAN/GTIN: 6408487508448 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210358046, Sicherheitshalbschuh »JALAS® 7148 ZENIT EVO«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC, SRA, SRB Ausführung: , Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® , Wattierter Schaftrand aus Memory Foam, gepolsterte Lasche , Antistatisch , Atmungsaktiv , Beständigkeit gegen Öle, wasserabweisend Fußbett: FX3 Supreme Einlegesohle, Textil E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, neo foam, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® Sohle: PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, RPU-Laufsohle Material: Textil / Innenfutter Polyester Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz, Fabrikat: Jalas |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, s3 esd schuhe 46, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,59* | € 127,59* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,59* | € 130,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,54* | € 131,59* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,05* | € 135,6925* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 109,35* | € 136,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|