Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1744589 Herst.-Nr.: IB1030S1P/41-41 EAN/GTIN: 0690774426771 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210422041, Sicherheitshalbschuh »Excel Light IB1030«, S1P SRC Zulassung/Norm: EN 20345, S1P SRC Ausführung: ,Hohe Atmungsaktivität , Flexibel , Extra leichte Ausführung , Kein freiliegendes Metall , Optimaler Feuchtigkeitstransfer für ein angenehmes Fußklima , MicroWeb-Schnürsystem für optimale Passform und Stabilität Fußbett: MemoryTech Sohle: Leichte, EVA-gepolsterte Mittelsohle, rutschfeste Gummilaufsohle Material: Mikrofaser und 3D Mesh Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler Durchtrittschutz, Fabrikat: Reebok |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, halbschuhe, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,94* | € 118,42* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,13* | € 120,13* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,65* | € 120,30* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,99* | € 123,63* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,08* | € 127,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|