Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210453046, Halbschuh 9915 Exalter, S1P,SRC,HRO,ESD, Gr.46 Jalas


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 15
Artikel-Nr.:
     260S-1744645
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     9915/46-46
EAN/GTIN:
     6408487513299
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210453046, Sicherheitshalbschuh »JALAS® 9915 EXALTER«, S1P SRC HRO ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO Ausführung: , Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD) , Sehr gute Passform , Ergonomisch geformt , Atmungsaktiv , Optimierte Stoßdämpfung , Gepolsterte Schaftkante , Stabilizator , Stärke Schaft 1,5–1,7 , Ventilierendes Belüftungsnetz , Antistatisch , Beständigkeit gegen Öle , Ventilierende Einlegesohle Fußbett: FX3 Supreme Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, hartes E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, neo foam,zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® Zwischensohle: PU-Zwischensohle Laufsohle: Kunststoffgelenk, Gummi-Laufsohle, hitzebeständig Material: Schaft: Mikrofaser, Textil, Durchtrittschutz: plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, Futter: Polyester Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz aus Plasmabehandeltem Komposit (PTC) Textil, elektrische Aufladung, Fabrikat: Jalas
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,80*
€ 136,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,14*
€ 136,7875*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,49*
€ 137,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 109,25*
€ 137,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,06*
€ 141,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,74*
€ 162,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,21*
€ 160,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,96*
€ 152,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,67*
€ 147,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,80*
€ 136,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-46
ab € 16,06*
Zubehör
Ejendals
8202 46
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.