| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745011 Herst.-Nr.: 4-460-45 EAN/GTIN: 4260108689255 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210535045, Sicherheitshalbschuh »PETer«, S1P ESD Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345:2011, S1P SRC ESD Ausführung: , Ausstattung aus recycelten Materialen , Einlegesohle mit Dämpfungszonen , Zertifiziert für orthopädische Einlagen Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett Sohle: RE-Active (Zwei-Dichten-PU) mit Dämpfungskeil, aus 100 % PU-Produktionsresten Material: Recyceltes PET in Canvas-Optik, Obermaterial: 100 % recyceltes PET, Futter: 60 % recyceltes PET, Fußbettschaum: 90 % PU-Produktionsreste Sicherheit: Durchtrittschutz aus Synthetik, Aluminium-Zehenschutzkappe, Schutzklasse S1P, Fabrikat: Lupriflex Weitere Informationen: | | Weite: | 11,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, halbschuhe, Schuh, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 71,53* | € 91,33* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,10* | € 91,36* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,86* | € 91,82* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,92* | € 95,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|