| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745023 Herst.-Nr.: 3-127N-47 EAN/GTIN: 4260108687893 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210536047, Sicherheitsschnürstiefel »Anti-Knick Industrie«, S3 HRO HI CI WR SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC Ausführung: , Bewährtes Schutzsystem: umknickfrei seit 1988 (keine meldepflichtigen Unfälle) , Wasserdichte und atmungsaktive Membran , Lasche und Kragen gepolstert , Umlaufender Stoßschutz aus beschichtetem Polyurethan , Steilfrontabsatz , Temperaturbeständig bis + 300°CKontakttemperatur , Hohe Verschleißfestigkeit , Formstabiler, verwindungssteifer Schaft, Fabrikat: Lupriflex Weitere Informationen: | | Weite: | 11,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuh, STIEFEL, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,23* | € 131,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 105,51* | € 132,06* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,87* | € 132,31* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,32* | € 134,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|