| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745034 Herst.-Nr.: 3-650-48 EAN/GTIN: 4260108682560 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210537048, Forststiefel »Sportive Hunter Winter« Zulassung/Norm: DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC:2014) Ausführung: , Schnittschutzeinlage , Webpelzfutter mit wasserdichter, atmungsaktiver Membran , Lederlasche und Synthetik-Kragen gepolstert , Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten , Kältestabile Sohle bis -25°C Kontakttemperatur , PU-Überkappe , Umlaufender Kantenschutz Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) mit 5 mm Profil und Längsprofil in der Sohlenmitte für mehr Trittfestigkeit Material: Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder, Futter: Webpelz mit Klimamembran Sicherheit: Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse 1, Fabrikat: Lupriflex Weitere Informationen: | | Weite: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel 48, arbeitsstiefel, lupriflex sicherheitsstiefel, Schuh, SCHNÜRSTIEFEL, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 115,48* | € 143,76* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,66* | € 143,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 112,78* | € 144,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 129,93* | € 160,00* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,40* | € 177,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|