Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210538044, Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-1745040
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     3-359-44
EAN/GTIN:
     4260108687473
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210538044, Sicherheitsstiefel »Aqua Offshore Winter/Profi«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO WR CI HI Ausführung: , Hervorragende Rutschhemmung auch bei Nässe , Angehobene Spitze und Ferse für ein optimales Abrollen , Hohe Verschleißfestigkeit , Resistenz gegen Kontakttemperaturen (bis+ 300°C), kältreresistent bis – 30 °C , PU-Überkappe , Kälteisolierung (nur Modell Aqua Offshore Winter) , Zertifiziert für orthopädische Einlagen Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett Sohle: Gummi-Laufsohle mit PU-Komfortschicht Material: Obermaterial: hydrophobiertes Cow Softleder, Futter: atmungsaktive Klimamembran bzw. Webpelz mit Klimamembran (Modell Aqua Offshore Winter) Sicherheit: Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse S3, Fabrikat: Lupriflex
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winter
Weite:
11,5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
2
€ 6,99*
ab € 119,81*
€ 149,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,24*
€ 163,89*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,49*
€ 164,58*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 163,89*
€ 195,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 161,77*
€ 192,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 159,02*
€ 189,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 141,75*
€ 168,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 133,24*
€ 158,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.