| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745046 Herst.-Nr.: 3-368-41 EAN/GTIN: 4260108686629 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210539041, Sicherheitsstiefel »Aqua Offshore Winter/Profi«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO WR CI HI Ausführung: , Hervorragende Rutschhemmung auch bei Nässe , Angehobene Spitze und Ferse für ein optimales Abrollen , Hohe Verschleißfestigkeit , Resistenz gegen Kontakttemperaturen (bis+ 300°C), kältreresistent bis – 30 °C , PU-Überkappe , Kälteisolierung (nur Modell Aqua Offshore Winter) , Zertifiziert für orthopädische Einlagen Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett Sohle: Gummi-Laufsohle mit PU-Komfortschicht Material: Obermaterial: hydrophobiertes Cow Softleder, Futter: atmungsaktive Klimamembran bzw. Webpelz mit Klimamembran (Modell Aqua Offshore Winter) Sicherheit: Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse S3, Fabrikat: Lupriflex Weitere Informationen: | | Ausführung: | Profi | Weite: | 11,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuh, STIEFEL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 102,03* | € 127,76* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,66* | € 127,77* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 98,76* | € 129,63* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 115,27* | € 142,69* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,93* | € 157,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|