| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745243 Herst.-Nr.: 2830 EAN/GTIN: 4025888005806 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230192000, Segeltuch-Schürze Eigenschaften: , Kordel in Ösen , Mit Bauchverstärkung , Bauchverstärkung aus Segeltuch , Maße: 80 x 100 cm Material: 100 % Baumwolle Farbe: rotbraun, Fabrikat: Feldtmann |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, Lederschürze, Spaltlederschürze, Segeltuch-Schürze, Segeltuchschürze, segeltuchschürze rotbraun, arbeitsschürze, SEGELTUCHSCHÜRZE, |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,08* | € 3,18* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,23* | € 3,41* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,17* | € 3,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,94* | € 3,46* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,92* | € 4,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|