| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745256 Herst.-Nr.: 22756/S-S EAN/GTIN: 4025888193091 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
223023100S, Softshell-Jacke »SANDDORN« Eigenschaften: , Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat , Angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke , Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht , Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel , Verstellbarer Ärmelsaum , Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss , Eine Brusttasche mit Reißverschluss , Zwei Eingrifftaschen im Brustbereich , Diverse Innentaschen Material: , 96 % Polyester, 4 % Elasthan , Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester Farbe: orange-grün, Fabrikat: Feldtmann |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,90* | € 36,63* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,30* | € 36,93* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,54* | € 51,47* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,06* | € 53,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,03* | € 55,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|