| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745482 Herst.-Nr.: 50172.LWCDK---L EAN/GTIN: 8718649910094 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
223053200L, Langjacke »Attitude« Eigenschaften: , Verdeckter Reißverschluss , Zwei Seiten- und zwei eingesetzte Brusttaschen, verschließbar , Ärmel mit Klettband verstellbar , Verlängerter Rücken , Retroflektierende Biese , Hoher Kragen Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m², Fabrikat: Havep |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,73* | € 70,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,67* | € 70,34* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,73* | € 70,74* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,47* | € 72,20* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,43* | € 73,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|