| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745499 Herst.-Nr.: 80229.MRCDKH-58 EAN/GTIN: 8718649800050 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230534058, Bundhose »Attitude« Eigenschaften: , Verdeckter Reißverschluss , Zwei große eingesetzte Seitentaschen, eine mit kleiner Reißverschlusstasche , Zwei große Gesäßtaschen, eine mit Patte , Zollstock-, Werkzeug-, Oberschenkel- und Handytasche , Vorgeformte Hosenbeine , CORDURA®-Verstärkung, dreifach gesteppte Nähte , Breite Gürtelschlaufen , Verstellbare Hammerschlaufe , Atmungsaktives Stretchgewebe (Polyamid/Lycra) in der Kniekehle Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m², Fabrikat: Havep |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,53* | € 76,29* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,77* | € 76,96* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,99* | € 77,00* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,73* | € 79,16* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,66* | € 80,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|