| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745543 Herst.-Nr.: 80340.MQCK6H-50 EAN/GTIN: 8717575032269 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230576050, Multinormbundhose »80340 5 Safety Image+« Eigenschaften: , Verdeckter Reißverschluss , Zwei Seitentaschen , Eine Zollstocktasche, eine Oberschenkeltasche und zwei Gesäßtaschen mit Patte , Knietaschen , Reflektionsstreifen Material: , 80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon , 4/1 Satinbindung + DWR, 280 g/m² Zulassung/Norm: EN 1149-5, EN 13034-6, EN ISO 11611-Kl 1A A1, A2, EN ISO 11612 A1, B1,C1,E1,F1, IEC 61482-2 K.l1 ATPV 11,5 cal/cm² Farbe: kohlengrau-blau, Fabrikat: Havep |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, bundhose blau, berufshose, Hose, BUNDHOSE, |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 67,85* | € 86,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,67* | € 87,43* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 71,46* | € 87,99* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,37* | € 90,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 71,15* | € 91,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|