Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2230709052, Forstlatzhose, Des.C,Cl.1,Gr.52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1745566
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-1781/52-52
EAN/GTIN:
     4250063616823
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2230709052, Forstschutz-Latzhose Design C Eigenschaften: , Elastische, verstellbare Hosenträger , Zwei aufgesetzte Seitentaschen , Gesäß-, Zollstock- und Brustlatztaschen , Schlitz mit Reißverschluss, Gummizugin der Hinterhose , Bundweitenverstellung mittels Knopf , Warnkeil im Unterschenkelbereich , Elastischer Einsatz im Schrittbereich , Schnittschutzeinlage im gesamten Beinbereich Material: , 68 % Polyester, 32?% Baumwolle , Futter: 100 % Polyester , Schnittschutz: 70 % Polyester, 30 % Polypropylen Zulassung/Norm: EN ISO 11393-2:2019 Form C, Klasse 1 Farbe: grün-orange, Fabrikat: Watex
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 74,33*
€ 91,21*
2 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 79,10*
€ 96,81*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 78,19*
€ 99,39*
1
€ 4,90*
ab € 79,40*
€ 99,65*
Lager 260
4
1
Frei Haus
ab € 86,32*
€ 104,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,64*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,66*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 38,96*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 99,16*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 90,96*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 122,20*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.