Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2230709064, Forstlatzhose, Des.C,Cl.1,Gr.64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1745572
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-1781/64-64
EAN/GTIN:
     4250063616885
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2230709064, Forstschutz-Latzhose Design C Eigenschaften: , Elastische, verstellbare Hosenträger , Zwei aufgesetzte Seitentaschen , Gesäß-, Zollstock- und Brustlatztaschen , Schlitz mit Reißverschluss, Gummizugin der Hinterhose , Bundweitenverstellung mittels Knopf , Warnkeil im Unterschenkelbereich , Elastischer Einsatz im Schrittbereich , Schnittschutzeinlage im gesamten Beinbereich Material: , 68 % Polyester, 32?% Baumwolle , Futter: 100 % Polyester , Schnittschutz: 70 % Polyester, 30 % Polypropylen Zulassung/Norm: EN ISO 11393-2:2019 Form C, Klasse 1 Farbe: grün-orange, Fabrikat: Watex
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 75,12*
€ 91,63*
3 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 74,50*
€ 91,66*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 71,39*
€ 91,82*
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 78,08*
€ 104,09*
Lager 260
1
1
Frei Haus
ab € 86,05*
€ 104,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,52*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,74*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 39,03*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 99,65*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,36*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 123,26*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.