| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745955 Herst.-Nr.: 92141-11 EAN/GTIN: 5701952921416 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240620011, Schnittschutzhandschuh »OX-ON Cut Advanced 9900« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: , Extrem langlebig , Verstärkung in der Daumenbeuge , Exzellente Passform , Hervorragendes Tastempfinden , Mit dem Sanitized Verfahren behandelt , OEKO-TEX®-zertifiziert , Herausragende Atmungaktivität Material: 45 % Nitril, 25 % HPPE, 15 % Nylon, 10 % Glasfaser, 5 % Elastan Farbe: grün-schwarz, Fabrikat: OX-ON |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 4,69* | € 5,90* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,71* | € 5,91* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 4,77* | € 5,98* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,79* | € 6,01* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,65* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 72,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|