| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746013 Herst.-Nr.: 913510 EAN/GTIN: 4043567135101 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2250965000, Halbmaske »620« Eigenschaften: , Für alle Schraubfilter bis 300 g, sowie alle Steckfilter in Verbindung mit der wiederverwendbaren Filteraufnahme , Maskenkörper wahlweise aus Gummi (620 N) oder Silikon (620 S) , Umschließt Nase, Mund und Kinn , 2 Ausatemventile , Rundgewindeanschluss nach EN 148-1 , Optimaler Tragekomfort durch stufenlos verstellbare Rollzug-Bänderung Zulassung/Norm: EN 140, Fabrikat: Bartels Rieger Weitere Informationen: | | Ausführung: | »620S« |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,87* | € 94,58* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,91* | € 94,62* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,18* | € 95,13* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,69* | € 98,73* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,84* | € 102,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|