Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2250973000, Grundset RPB PX5, Gürtel, Luftmengenmesser,Akku, Ladegerät Set EUUK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1746019
Hersteller:
     GVS
Herst.-Nr.:
     03-801-EUUK
EAN/GTIN:
     0814768028837
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2250973000, Easy Clean Starterpaket »PX5® PAPR 03-801-EUUK« Eigenschaften: , Aktive Luftreinigung , Gewichtsverteilung in vertikaler Montageposition und Unterstützung durch flexibles Gürtelsystem für maximalenKomfort und Stabilität. Das Gerät lässt sich leicht für einen Dekontaminationsprozess entfernen , Schnellverschlusssystem für Halterung , 3 Luftstromgeschwindigkeiten (170, 210 oder 240 l/min) , LED-Benutzeroberflächer zeigt Luftstrom, Lüftergeschwindigkeit und Batteriestand an , Optische, akustische und vibrierende Alarme warnen, wenn der Batteriestand niedrig ist, oder wenn der Luftstrom unter die Minstestanforderung fällt, weil der Filter getauscht werden muss oder der Luftstrom eingeschränkt ist , Li-Ion-Akku, während des Betriebs im Gerät versiegelt und wird beim Dekontaminieren vor Feuchtigkeit geschützt - kein Trennen während des Betriebs erfoderlich , HEPA-Filter - entfernt bis zu 99,97% der Partikel bis zu einer Größe von 0,12 Mikrometern , Gasfilter schützen vor organischen und anorganischen Dämpfen - austauschbar , Die Patronen-/Filterklappe kann nur am Gerät angebracht werden, wenn eine Patrone/Filter fixiert ist , Zertifizierung nach IP65 in Bertieb und IP67 miteingesetztem Reinigungskit Anwendungsbereiche: Im medizinischen und chemischen Bereich bis hin zu Gießereien Zulassung/Norm: EN 12941:1998+A2:2008, TH3/2/1P R SL (nur in Verbindung einer zugelassenen Atemschutzmaske) Gewicht: 1,16 kg mit eingebauter HEPA-Patrone/Filter Farbe: grau-grün Lieferumfang: PX5® PAPR-Gebläse, Gürtel, Gürtelhalterung, wiederaufladbarer Akku, Akku Ladegerät (EU- und UK-Stecker), Durchflussprüfgerät, HEPA-Filter (P3) und 10 Vorfilter. RPB PX5 inklusive: 03-811 Gürtelhalterung, 07-765-DC Gürtel, 03-819 Luftmengenmesser, 03-855 Akku, 03-851 Akku Ladegerät - 03-890 Vorfilter 10er Pack - 03-892 Partikelfilter Hinweis: Für Anwendung die einen größeren Bewegungsspielraum erfordern, wie z. B. das Arbeiten in verschiedensten Winkeln, ist eine Rücksackbefestigung erhältlich. Atemschlauch ist separat zu bestellen., Fabrikat: GVS Filter Technology
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 773,37*
€ 847,88*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 766,69*
€ 847,90*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,00*
€ 901,63*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 921,46*
€ 1.002,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.014,80*
€ 1.096,71*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 901,63*
€ 1.072,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 894,70*
€ 1.064,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 865,86*
€ 1.030,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 848,67*
€ 1.009,92
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 825,00*
€ 981,75
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.