| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1746034 Herst.-Nr.: NV3-715-50 EAN/GTIN: 0810089180261 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2250988000, Strahl-Atemschutzmasken-Set Nova 3® »NV3-711-50« und »NV3-715-50« Eigenschaften: , Lückenlose Barriere gegen Staub und Partikel durch Faltenbalgdichtung , Mit Panoramafenster , Luftleitsystem verteilt die Luft in der Atemzone und über das Visier um ein Beschlagen zu verhindern , Helmschale aus Nylon, bietet EN397 zertifizierten Helmschutz , Ratschensystem und verstellbare, geformte Seitenpolter für einen sicheren Sitz , Großer Schnappverschluss , Abnehmbares Visier , Umhang wird mit 8 Druckknöpfen befestigt Zulassung/Norm: EN 14594:2005 4B, EN 12941:1998+A2:2008 TH3 P R SL, EN 397:2012+A1:2012, EN 166:2001 CLASS 1B Lieferumfang: Strahlatemschutzmaske Nova 3®, Klimagerät C40™, Nylon-Umhang, SAR-Atemschlauch, Fabrikat: GVS Filter Technology Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | inkl. Atemschutzhelm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Atemschutzmaske, NOVA |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 698,18* | € 784,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 766,21* | € 846,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 763,37* | € 849,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|