| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746050 Herst.-Nr.: 85101-001 EAN/GTIN: 7391441003655 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2251022000, Kapselgehörschutz »Local 446« Eigenschaften: , 2-Wege-Funk PMR 446 , Pegelabhägige Mikrofone ermöglichen Umgebungshören , OLED-Display , Betriebszeit: 12h , Mit Helmmontage , Kompatibel zu anderen PMR 446 Geräten , Wiederaufladbare AA-Akkus enthalten Dämmwerte: SNR = 30 dB, H = 32 dB, M = 28 dB,L = 22 dB Zulassung/Norm: EN 352 -1, 4, 6 Farbe: schwarz-gelb, Fabrikat: Hellberg Weitere Informationen: | | Modell: | Helmmontage |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 650,65* | € 733,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 634,92* | € 733,73* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 673,75* | € 756,37* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 673,92* | € 758,25* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 804,75* | € 881,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|