Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Hautschutzcreme
>
Artikel
2260445000, Stokolan® Classic Hautpflegecreme 1 l Kartusche trockene-strapaz. Ha
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1746077
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
99075909
EAN/GTIN:
4016208099100
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2260445000, Hautpflegecreme »Stokolan® Classic« , Regenerierende Pflegecreme mit Lanolin , Für beanspruchte Haut , Hautberuhigend , Regeneriert barrieregeschädigte Haut , Mit ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet , Creme (O/W-Emulsion) , Silikonfrei , Parfümiert , Industrielle Bereiche undGesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter, die zu trockener oder strapazierter Haut neigen, Fabrikat: SC Johnson
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Gebinde:
Kartusche
... >
Körperpflege
>
Hautschutzartikel, Körperpflegeartikel
>
Hautpflegepräparat
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Gesichts-Creme
,
Gesichts-Pflegecreme
,
Gesichtscreme
,
Gesichtspflegecreme
,
Hand-Creme
,
Hand-Maske
,
Handcreme
,
Handpflege-Creme
,
Handpflegecreme
,
Handlotion
,
Handschutzlotion
,
Hautschutzemulsion
,
Hautschutzlotion
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Feuchtigkeits-Creme
,
Feuchtigkeitscreme
,
Hydro-Creme
,
Hydrocreme
,
handcreme 1000ml
,
feuchtigkeitscreme
,
sc johnson professional handcreme
,
HAUTPFLEGECREME,
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 21,73*
€ 26,58*
Lager 1498
1 Tag
36
1
€ 5,45*
ab € 21,92*
€ 26,66*
Lager 1690
3 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 22,09*
€ 26,84*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 22,73*
€ 27,06*
Lager 3636
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 23,57*
€ 28,49*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 162,36* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3er Pack Deb Stoko Stokolan® Light PURE Hautpflegecreme RES100ML 100ml
STOKO
RES100ML
ab € 2,03167*
Ähnlich
Deb Stoko Stokolan® Light PURE Hautpflegecreme RES1L 1l
STOKO
RES1L
ab € 13,35*
Ähnlich
SC Johnson Hautcreme Stokolan® Intense PURE, zur Intensivpflege, 1000ml/Flasche
SC Johnson
SIN1L
ab € 24,67*
Ähnlich
SC Johnson Hautcreme Stokolan® Intense PURE, zur Intensivpflege, 100ml/Tube
SC Johnson
SIN100ML
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen