| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746246 Herst.-Nr.: 11021-47 EAN/GTIN: 4030839288023 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
11021/47, jo_RAPID BOA® black-red Easy ESD S1P, Sicherheitssandale, Größe 47 EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Kunststoffkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC, Fabrikat: Jori Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1132 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, arbeitsschuhe s1p, sandalen, arbeitsschuhe schwarz, SICHERHEITSSANDALE, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,84* | € 80,99* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,19* | € 81,26* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,58* | € 85,77* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,91* | € 88,19* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,10* | € 89,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|