| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746252 Herst.-Nr.: 11171-40 EAN/GTIN: 4030839287828 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
11171/40, jo_SPEEDY black-blue Easy ESD S1P, Sicherheitssandale, Größe 40 EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A Meshmaterial/Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Kunststoffkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC, Fabrikat: Jori Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1120 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, elten s1p sandale, sandalen, elten sandale, SICHERHEITSSANDALE, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,49* | € 61,75* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,76* | € 61,97* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,14* | € 67,14* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,66* | € 67,43* | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,69* | € 68,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|