| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746271 Herst.-Nr.: 12371-46 EAN/GTIN: 4030839328651 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12371/46, jo_CHAMP Compo Low ESD S3S, Sicherheitshalbschuh, Größe 46 EN ISO 20345 S3S FO/LG/SC/SR, Form A Rindleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Kunststoffkappe Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien PU/PU Sohle jo_EXPLORE, Fabrikat: Jori Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1222 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten esd-halbschuh, antistatik schuhe, esd schuhe elten, SICHERHEITSHALBSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,07* | € 61,45* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,09* | € 61,75* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,28* | € 62,23* | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 52,57* | € 69,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|