Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16371/47, jo_CHAMP Compo Mid ESD S3S, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 47 EN ISO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-1746323
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     16371-47
EAN/GTIN:
     4030839328798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

16371/47, jo_CHAMP Compo Mid ESD S3S, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 47 EN ISO 20345 S3S FO/LG/SC/SR, Form B Rindleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Kunststoffkappe Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle jo_EXPLORE, Fabrikat: Jori
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1316 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten sb, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,65*
€ 67,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,13*
€ 67,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,73*
€ 67,91*
11 Tage
30
€ 8,50*
ab € 58,01*
€ 75,33*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,06*
€ 79,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,78*
€ 78,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,32*
€ 74,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,63*
€ 70,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,61*
€ 67,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,65*
€ 60,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.