| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746432 Herst.-Nr.: 710801-37 EAN/GTIN: 4030839364789 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
710801/37, JORAN red Easy ESD S1PL, Sicherheitssandale, Größe 37 EN ISO 20345 S1PL FO/HRO/SC/SR, Form A Mikrofaser/Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Kunststoffkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 976 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sicherheitssandalen elten 37, sandalen, elten sandale, SICHERHEITSSANDALE,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 74,67* | € 95,74* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,68* | € 95,76* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 75,05* | € 96,22* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 73,50* | € 97,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|