Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

721301/44, ALAN XXTP black-red Low ESD S3S, Sicherheitshalbschuh, Größe 44 EN IS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-1746578
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     721301-44
EAN/GTIN:
     4030839404706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

721301/44, ALAN XXTP black-red Low ESD S3S, Sicherheitshalbschuh, Größe 44 EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Kunststoffkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1160 GRAMM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,38*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,70*
€ 117,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,75*
€ 116,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,02*
€ 110,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,36*
€ 107,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,38*
€ 90,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.