Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

763841/41, MIKE BOA® GTX black Mid ESD S3S CI, Sicherheitsstiefel, Größe 41 EN I


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260S-1746924
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     763841-41
EAN/GTIN:
     4030839364246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

763841/41, MIKE BOA® GTX black Mid ESD S3S CI, Sicherheitsstiefel, Größe 41 EN ISO 20345 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form B Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle CROSSWORKER, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1280 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd schuhe schwarz 41, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, SICHERHEITSSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,11*
€ 139,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,88*
€ 140,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,06*
€ 141,40*
11 Tage
30
€ 8,50*
ab € 125,71*
€ 157,67*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,46*
€ 165,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,26*
€ 163,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,57*
€ 151,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,09*
€ 145,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,11*
€ 132,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.