| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746949 Herst.-Nr.: 766901-35 EAN/GTIN: 4030839290286 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
766901/35, FRASER Pro BOA® GTX Mid ESD HI3 CI Typ F1PA, Feuerwehrstiefel (Form B), Größe 35 DIN EN 15090 F1PA HI3/CI/HRO/F1PA/SRC, Form B Rindleder - feuerresistent GORE-TEX CROSSTECH®-Membran Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2 Metallfreier Durchtrittschutz Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2066 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Feuerwehr-Stiefel, Feuerwehrschuhe, Feuerwehrstiefel, Rettungsdienstschuhe, Rettungsdienststiefel, elten esd-stiefel, esd stiefel, esd schuhe gr35, FEUERWEHRSTIEFEL, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,47* | € 173,29* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,63* | € 175,64* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,00* | € 176,48* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,37* | € 185,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 155,36* | € 192,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|