Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

766901/46, FRASER Pro BOA® GTX Mid ESD HI3 CI Typ F1PA, Feuerwehrstiefel (Form B


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260S-1746960
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     766901-46
EAN/GTIN:
     4030839290392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

766901/46, FRASER Pro BOA® GTX Mid ESD HI3 CI Typ F1PA, Feuerwehrstiefel (Form B), Größe 46 DIN EN 15090 F1PA HI3/CI/HRO/F1PA/SRC, Form B Rindleder - feuerresistent GORE-TEX CROSSTECH®-Membran Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2 Metallfreier Durchtrittschutz Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2066 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Feuerwehr-Stiefel, Feuerwehrschuhe, Feuerwehrstiefel, Rettungsdienstschuhe, Rettungsdienststiefel, esd-stiefel elten 46, esd stiefel, elten esd-stiefel, FEUERWEHRSTIEFEL, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
€ 4,90*
ab € 139,74*
€ 169,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,47*
€ 169,23*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 136,47*
€ 170,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,33*
€ 183,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 157,72*
€ 194,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 169,23*
€ 201,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 163,62*
€ 194,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 158,03*
€ 188,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 149,53*
€ 177,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 139,47*
€ 165,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.