| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1747135 Herst.-Nr.: 972630-39 EAN/GTIN: 4030839363959 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
972630/39, RONAN XXF GTX brown Low ESD O2 WR CI, Berufshalbschuh, Größe 39 EN ISO 20347 O2 CI/WR/FO/SR, Form A Hydrophobiertes Nubukleder GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 956 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, elten esd-halbschuh, antistatik schuhe, antistatische schuhe 39, BERUFSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,12* | € 120,92* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,05* | € 121,52* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 94,27* | € 122,59* | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 108,16* | € 137,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|