Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7279301/46, DEAN RUBBER white Low ESD S2 HI Typ 1, Sicherheitshalbschuh, Größe 4


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-1747410
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7279301-46
EAN/GTIN:
     4030839359044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7279301/46, DEAN RUBBER white Low ESD S2 HI Typ 1, Sicherheitshalbschuh, Größe 46 EN ISO 20345 S2 HI/HRO/SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser/Leder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey GUMMI/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1124 GRAMM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,46*
€ 77,53*
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 60,46*
€ 77,53*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,30*
€ 82,43*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,34*
€ 84,57*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,88*
€ 86,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,53*
€ 92,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,16*
€ 90,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,88*
€ 85,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,25*
€ 82,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,46*
€ 71,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.