| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1747465 Herst.-Nr.: 1768501-37 EAN/GTIN: 4030839325988 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1768501/37, MATTHEW Pro BOA® GTX Mid ESD S3 CI Typ 1, Sicherheitsstiefel, Größe 37 EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, GORE-TEX CROSSTECH®-Membran Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1296 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr37, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSTIEFEL, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,85* | € 124,07* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 100,91* | € 124,66* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 104,02* | € 128,31* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,90* | € 129,26* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,72* | € 137,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|