Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Hautschutzcreme
>
Artikel
SBL100ML, Hautpflege für normale Haut 100 ml Tube
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-310785
Hersteller:
STOKO
Herst.-Nr.:
SBL100ML
EAN/GTIN:
4016208363720
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
SBL100ML, Hautpflege für normale Haut 100 ml Tube, Fabrikat: STOKO
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
... >
Körperpflege
>
Hautschutzartikel, Körperpflegeartikel
>
Hautreinigung
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Bodylotion
,
Hautlotion
,
Hautpflegelotion
,
Körperlotion
,
Pflegeemulsion
,
Pflegelotion
,
Hand-Creme
,
Hand-Maske
,
Handcreme
,
Handpflege-Creme
,
Handpflegecreme
,
Handlotion
,
Handschutzlotion
,
Hautschutzemulsion
,
Hautschutzlotion
,
Feuchtigkeitsfluid
,
Feuchtigkeitsgel
,
Hautfluid Gel
,
Hautpflegegel
,
Körpergel
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Feuchtigkeits-Creme
,
Feuchtigkeitscreme
,
Hydro-Creme
,
Hydrocreme
,
bodylotion 100 ml tube
,
feuchtigkeitscreme
,
hautpflegegel 100ml
,
HAUTPFLEGE
,
Cremeseife
,
Flüssigseife
,
Hautreiniger
,
Seifencreme
,
Seifenkonzentrat
,
Spenderseife
,
Waschlotion
Angebote
(34)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4157
2 Tage
432
12
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,39334*
€ 3,02667*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,26*
Lager 2478
2 Tage
150
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,31*
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,70*
€ 3,43*
Lager 1682
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 3,51*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 39,12* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hautpflege-Emulsion 250ml silikonfrei,leicht parfümiert 24 PROMAT
PROMAT
4000386570
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen