| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-424625 Herst.-Nr.: 12240-196-48 EAN/GTIN: 4026257088215 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12240-196/48, 12240-196, Kombination 240, Größe 48 Farbe 196-kornblau Gewebe 12, Köper, 100% Baumwolle, ca. 360 g/qm Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, oberhalb Vorderteil- passe mit Druckknöpfen, 2 Brust- taschen mit Patte und Druckknopf, Patte links mit Stiftöffnung, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummi- zug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, links hinten Hammerschlaufe, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, links Brustinnentasche mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |