Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

39169-294/52, 39169-294, Bundhose 169, Größe 52 Farbe 294-leuchtorange-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
39169-294/52, 39169-294, Bundhose 169, Größe 52 Farbe 294-leuchtorange-kornblau
Artikel-Nr.:
     260S-427170
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     39169-294-52
EAN/GTIN:
     4026257607843
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

39169-294/52, 39169-294, Bundhose 169, Größe 52 Farbe 294-leuchtorange-kornblau Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC EN_ISO_20471_1 Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Klett, 50mm Reflexstreifen um Beine im Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.