| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-427223 Herst.-Nr.: 39169-296-54 EAN/GTIN: 4026257608833 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
39169-296/54, 39169-296, Bundhose 169, Größe 54 Farbe 296-leuchtorange-grün Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC EN_ISO_20471_1 Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Klett, 50mm Reflexstreifen um Beine im Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, rofa bundhose 54, arbeitshose orange, rofa arbeitshose, BUNDHOSE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |