| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-427388 Herst.-Nr.: 39188-146-106 EAN/GTIN: 4026257210647 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
39188-146/106, 39188-146, Bundhose 188, Größe 106 Farbe 146-leuchtorange Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC EN_ISO_20471_1 Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, rechts Gesäß- tasche mit Knopf, links hinten Handytasche mit Patte und Druck- knopf, rechts hinten Zollstock- tasche, 50mm Reflexstreifen um Beine im Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose rofa 106, arbeitshose orange, rofa arbeitshose, BUNDHOSE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |