| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-427486 Herst.-Nr.: 41188-146-46 EAN/GTIN: 4026257212580 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
41188-146/46, 41188-146, Bundhose 188, Größe 46 Farbe 146-leuchtorange Gewebe 41, Satin, 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 370 g/qm, FC EN_ISO_20471_1 Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, rechts Gesäß- tasche mit Knopf, links hinten Handytasche mit Patte und Druck- knopf, rechts hinten Zollstock- tasche, 50mm Reflexstreifen um Beine, im Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose rofa 46, arbeitshose orange, arbeitshose gr 46, BUNDHOSE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |