| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-428087 Herst.-Nr.: 62222-182-94 EAN/GTIN: 4026257257604 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
62222-182/94, 62222-182, Bundhose 222, Größe 94 Farbe 182-stahlgrau Gewebe 62, Köper, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 360 g/qm Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, rechts Gesäß- taschen mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit gesetzter Handytasche im Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |