Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62291-136/90, 62291-136, Blouson 291, Größe 90 Farbe 136-grün Gewebe 62, Köper,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
62291-136/90, 62291-136, Blouson 291, Größe 90 Farbe 136-grün Gewebe 62, Köper,
Artikel-Nr.:
     260S-428970
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     62291-136-90
EAN/GTIN:
     4026257281357
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

62291-136/90, 62291-136, Blouson 291, Größe 90 Farbe 136-grün Gewebe 62, Köper, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 360 g/qm Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Patte links mit Stiftöffnung, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druck- knöpfe, 2 Seitentaschen, Bewegungsfalten im Rückenteil, Lüftungsösen, rechts Brustinnentasche im Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.