Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62291-181/102, 62291-181, Blouson 291, Größe 102 Farbe 181-dunkelkornblau Gewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
62291-181/102, 62291-181, Blouson 291, Größe 102 Farbe 181-dunkelkornblau Gewebe
Artikel-Nr.:
     260S-428999
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     62291-181-102
EAN/GTIN:
     4026257281920
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

62291-181/102, 62291-181, Blouson 291, Größe 102 Farbe 181-dunkelkornblau Gewebe 62, Köper, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 360 g/qm Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Patte links mit Stiftöffnung, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druck- knöpfe, 2 Seitentaschen, Bewegungsfalten im Rückenteil, Lüftungsösen, rechts Brustinnentasche im Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.